Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04946 STY INC 24W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04946

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04946 STY INC 24W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138818

Artikelnummer

IBOB04946

Herstellernummer

B04946

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

352 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

425 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

352 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

16 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

28 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Art der Tür:

Einzel

Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 24 moduli STY INC 24W0 PB

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie