Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04944 STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04944

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04944 STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138795

Artikelnummer

IBOB04944

Herstellernummer

B04944

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

16 mm

Einbauhöhe:

28 mm

Einbaubreite:

352 mm

Innentiefe:

16 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

275 mm

Breite:

352 mm

Tiefe:

25 mm

Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 12 moduli per guida DIN, con dimensioni di 351x275x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style. Dotato di portella cieca e cornice di colore bianco RAL 9016, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08.