Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04942 STY INC 06W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04942

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04942 STY INC 06W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138771

Artikelnummer

IBOB04942

Herstellernummer

B04942

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

211 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

191 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

211 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

16 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

28 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Art der Tür:

Einzel

Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 6 moduli per guida DIN, con dimensioni di 210x181x22 mm (LxHxP) della linea Pablo Style. Dotato di portella cieca e cornice di colore bianco RAL 9016, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie