Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04912 STY SIC 06 MUR SCATOLA INC MURATURA - B04912

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04912 STY SIC 06 MUR SCATOLA INC MURATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 42 ST

EAN

8015892138610

Artikelnummer

IBOB04912

Herstellernummer

B04912

Hersteller

HBO

La scatola per muratura standard per centralini di distribuzione da incasso della linea Pablo Style, 6 moduli, con dimensioni di 210x181x22 mm (LxHxP) e una profondità di 77 mm. È realizzata in polistirolo autoestinguente arancione. Il materiale di cui ècomposta offre una resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile di 13 W. Ideale per installazioni con tubi corrugati.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie