Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04911 STY SIC 04 MUR SCATOLA INC MURATURA - B04911

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04911 STY SIC 04 MUR SCATOLA INC MURATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 42 ST

EAN

8015892138603

Artikelnummer

IBOB04911

Herstellernummer

B04911

Hersteller

HBO

La scatola per muratura standard per centralini di distribuzione da incasso della linea Pablo Style, 4 moduli, con dimensioni di 174x181x22 mm (LxHxP) e una profondità di 77 mm. È realizzata in polistirolo autoestinguente arancione. Il materiale di cui ècomposta offre una resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile di 11 W. Ideale per installazioni con tubi corrugati.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie