Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04292 TPT SBN AP A TAPPO TERM. SCAT. AUTOP. - B04292

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04292 TPT SBN AP A TAPPO TERM. SCAT. AUTOP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892601138

Artikelnummer

IBOB04292

Herstellernummer

B04292

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

7021

Schlagfestigkeit:

IK07

Vorprägungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Tappo terminale per scatole autoportanti Pepita TBN nero ardesia TPT SBN AP A

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie