Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04282 SBA 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04282

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04282 SBA 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 6

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892601053

Artikelnummer

IBOB04282

Herstellernummer

B04282

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

6

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Farbe:

anthrazit

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7021

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TBA-Art nero ardesia SBA 6 AP A

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie