Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04280 SBA 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04280

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04280 SBA 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892601039

Artikelnummer

IBOB04280

Herstellernummer

B04280

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Farbe:

anthrazit

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7021

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Scatola porta apparecchi autoportante da 3 moduli, compatibile con la serie civile Pepita e progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente colore nero ardesia RAL 7021, assicura sicurezza e durata nel tempo. Perfetta per installazioni a parete, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie