BOCCHIOTTI SPA - IBOB04265 SRCN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8015892600889
Artikelnummer
IBOB04265
Herstellernummer
B04265
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SRCN 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN BIANCO


