Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04179 SQBN W SCAT.P.APP. - B04179

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04179 SQBN W SCAT.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 1

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892041798

Artikelnummer

IBOB04179

Herstellernummer

B04179

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

1

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 2 moduli con interasse 60/67 mm, progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie