Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04106 IP40 INC54 W0 CEN INCASSO - B04106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892041064

Artikelnummer

IBOB04106

Herstellernummer

B04106

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

455 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

650 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

135 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

455 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

77 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

630 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

135 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Il centralino di distribuzione da incasso 54 moduli, con dimensioni 455x650x37 mm (LxHxP) è perfetto per installazioni con tubi corrugati. Realizzato in bianco RAL 9016, dotato di portella semitrasparente fumé e completo di scatola per muratura standard profonda 98 mm, garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Con pannelli removibili e 3 file da 18 moduli per guida DIN con interasse variabile, offre una dissipazione di 62 W.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie