Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04101 IP40 INC 08W0 CEN INCASSO - B04101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892041019

Artikelnummer

IBOB04101

Herstellernummer

B04101

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

261 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

225 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

102 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

261 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

74 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

160 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

48 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie