Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04100 IP40 INC 04W0 CEN INCASSO - B04100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892041002

Artikelnummer

IBOB04100

Herstellernummer

B04100

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

169 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

99 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

169 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

74 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

160 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

99 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Il centralino di distribuzione da incasso, 4 moduli, con dimensioni di 169x180x25 mm (LxHxP) è ideale per installazioni con tubi corrugati. Realizzato in bianco RAL 9016, dotato di portella semitrasparente fumé e completo di scatola per muratura standardprofonda 74 mm, garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Offre una dissipazione di 20 W.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie