BOCCHIOTTI SPA - IBOB04090 IP40 DSG 54 W CEN PARETE - B04090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 19
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892040906
Artikelnummer
IBOB04090
Herstellernummer
B04090
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
19
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbaubreite:
408 mm
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
625 mm
Breite:
408 mm
Tiefe:
137 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


