BOCCHIOTTI SPA - IBOB04089 IP40 DSG36 W CEN PARETE - B04089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 19
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892040890
Artikelnummer
IBOB04089
Herstellernummer
B04089
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
19
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbaubreite:
408 mm
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Breite:
408 mm
Tiefe:
137 mm


