Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04088 IM 25X17 B INCROCIO MINI - B04088

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04088 IM 25X17 B INCROCIO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040883

Artikelnummer

IBOB04088

Herstellernummer

B04088

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

25 mm

Abgehende Höhe:

17 mm

Ausführung:

Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

8014

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali TMC / TMU marrone IM 25x17 B