BOCCHIOTTI SPA - IBOB04087 IM 15X17 B INCROCIO MINI - B04087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Abgehende Höhe - 17 mm
Abgehende Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
20 ST
EAN
8015892040876
Artikelnummer
IBOB04087
Herstellernummer
B04087
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Abgehende Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


