Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04085 IP40 DSG 18 W CEN PARETE - B04085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 19

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892040852

Artikelnummer

IBOB04085

Herstellernummer

B04085

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

19

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbaubreite:

408 mm

Innentiefe:

48 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

275 mm

Breite:

408 mm

Tiefe:

137 mm

Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 18 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie