BOCCHIOTTI SPA - IBOB04084 IP40 DSG 12 W CEN PARETE - B04084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 13
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892040845
Artikelnummer
IBOB04084
Herstellernummer
B04084
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
13
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
113 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
300 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
48 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


