Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04083 IP40 DSG 08 W CEN PARETE - B04083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892040838

Artikelnummer

IBOB04083

Herstellernummer

B04083

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

210 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

103 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

210 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

48 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9001

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Il centralino di distribuzione da parete, 8 moduli, con dimensioni di 210x200x103 mm (LxHxP), è ideale per installazioni interne a parete con canali porta apparecchi e porta cavi. La portella fumé semitrasparente assicura praticità e design, mentre la protezione IP40 e la resistenza IK09 garantiscono sicurezza e durata. Realizzato in bianco RAL 9001, offre una dissipazione di 18 W e ospita 8 moduli per guida DIN.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie