BOCCHIOTTI SPA - IBOB04081 IM 40X17 W INCROCIO MINI - B04081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 40 mm
Abgehende Höhe - 17 mm
Abgehende Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8015892040814
Artikelnummer
IBOB04081
Herstellernummer
B04081
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Abgehende Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


