Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04068 APVA A ANG.PIA.VAR. - B04068

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04068 APVA A ANG.PIA.VAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040685

Artikelnummer

IBOB04068

Herstellernummer

B04068

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

7021

Dekor:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Angolo piano variabile realizzato in ABS nero ardesia RAL 7021 per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBA-Art, ideali per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie