Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04066 APVA W ANG.PIA.VAR. - B04066

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04066 APVA W ANG.PIA.VAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040661

Artikelnummer

IBOB04066

Herstellernummer

B04066

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Angolo piano variabile per canale TBA-Art bianco APVA W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie