Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04059 TPRA W TERM.PASS.M. - B04059

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04059 TPRA W TERM.PASS.M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 127 mm

  • Tiefe - 28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892040593

Artikelnummer

IBOB04059

Herstellernummer

B04059

Hersteller

HBO

Breite:

127 mm

Tiefe:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Terminale progettato per il passaggio a muro di canali porta apparecchi e porta cavi installazioni a battiscopa o cornice a 5 scomparti della linea TBA-Art. Il colore bianco RAL 9001, garantisce un’estetica uniforme nell’impianto. Realizzato in ABS, non propagante fiamma, la forma simmetrica consente un’installazione su entrambi i lati, per maggiore versatilità.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie