Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04055 DPA W DERIVAZ.PAV. - B04055

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04055 DPA W         DERIVAZ.PAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Breite Kanalanschluss - 28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040555

Artikelnummer

IBOB04055

Herstellernummer

B04055

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

127 mm

Breite Kanalanschluss:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Derivazione realizzata in ABS bianco RAL 9001 progettata per derivare canali porta apparecchi e porta cavi a battiscopa della linea TBA-Art con canale sopra pavimento linea CSP-N. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale dicui è composto impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.