Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04053 IM 25X17 W INCROCIO MINI - B04053

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04053 IM 25X17 W INCROCIO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Abgehende Höhe - 17 mm

  • Abgehende Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040531

Artikelnummer

IBOB04053

Herstellernummer

B04053

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Abgehende Höhe:

17 mm

Abgehende Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali TMC / TMU bianco IM 25x17 W