Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04051 IM 15X17 W INCROCIO MINI - B04051

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04051 IM 15X17 W INCROCIO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Abgehende Höhe - 17 mm

  • Abgehende Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040517

Artikelnummer

IBOB04051

Herstellernummer

B04051

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Abgehende Höhe:

17 mm

Abgehende Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b15 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).