Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04048 SBA6 A SCAT.P.APP. - B04048

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04048 SBA6 A SCAT.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 53 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 230 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040487

Artikelnummer

IBOB04048

Herstellernummer

B04048

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

53 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

230 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7021

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie