Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04044 SBA6 W SCAT.P.APP. - B04044

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04044 SBA6 W SCAT.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 230 mm

  • Höhe Sockelleistenkanal - 53 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040449

Artikelnummer

IBOB04044

Herstellernummer

B04044

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

230 mm

Höhe Sockelleistenkanal:

53 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie