Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04034 GFA GIUNTO FONDO - B04034

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04034 GFA GIUNTO FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28 mm

  • Tiefe - 127 mm

  • Farbe - grau

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040340

Artikelnummer

IBOB04034

Herstellernummer

B04034

Hersteller

HBO

Höhe:

28 mm

Tiefe:

127 mm

Farbe:

grau

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

7030

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Giunto base realizzato in ABS nero ardesia RAL 7021 per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBA-Art, ideali per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie