Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04025 IM 40X10 W INCROCIO MIN - B04025

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04025 IM 40X10 W INCROCIO MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Abgehende Höhe - 10 mm

  • Abgehende Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892040258

Artikelnummer

IBOB04025

Herstellernummer

B04025

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

10 mm

Abgehende Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).