Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04023 IM 30X10 W INCROCIO MINI - B04023

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04023 IM 30X10 W INCROCIO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040234

Artikelnummer

IBOB04023

Herstellernummer

B04023

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

30 mm

Abgehende Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b30 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).