BOCCHIOTTI SPA - IBOB04018 IM 22X10 B INCROCIO MIN - B04018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 22 mm
Abgehende Höhe - 10 mm
Abgehende Breite - 22 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
1 ST
EAN
8015892040180
Artikelnummer
IBOB04018
Herstellernummer
B04018
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
22 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Abgehende Breite:
22 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


