Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04017 AIBA W ANG.IN.V.BAT. - B04017

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04017 AIBA W ANG.IN.V.BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28 mm

  • Tiefe - 127 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040173

Artikelnummer

IBOB04017

Herstellernummer

B04017

Hersteller

HBO

Höhe:

28 mm

Tiefe:

127 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Haubenformteil

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Dekor:

ohne

Winkel:

70...110 °

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Angolo interno variabile realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBA-Art, ideali per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie