BOCCHIOTTI SPA - IBOB04011 IP40 STD18GRI CEN PARETE - B04011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 19
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892040111
Artikelnummer
IBOB04011
Herstellernummer
B04011
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
19
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
408 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
275 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
137 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
137 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
sonstige
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie