Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04010 IP40 STD12GRI CEN PARETE - B04010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892040104

Artikelnummer

IBOB04010

Herstellernummer

B04010

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

13

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

250 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

113 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

300 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

113 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

sonstige

Il centralino di distribuzione da parete, 12 moduli, senza portella, è ideale per installazioni indoor con tubi rigidi e guaine spiralate collegate tramite raccordo. Con dimensioni di 300x250x113 mm (LxHxP), garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Realizzato in grigio RAL 7035, offre una dissipazione di 29 W, assicurando praticità nel montaggio dei 13 moduli per guida DIN.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie