Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04005 DBA W DERIVAZ.BAT. - B04005

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04005 DBA W DERIVAZ.BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Mit Teppichleiste - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040050

Artikelnummer

IBOB04005

Herstellernummer

B04005

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

Mit Teppichleiste:

nein

Höhe Kanalanschluss:

28 mm

Breite Kanalanschluss:

127 mm

Kanalanschluss:

Leitungsführungskanal

Halogenfrei:

ja

Abgang Kanalanschluss:

zentrisch

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Derivazione a T / Angolo piano realizzato in ABS bianco RAL 9001 e progettato per canali porta apparecchi e cavi, perfetto per installazioni a battiscopa e cornice a 5 scomparti della linea TBA-Art. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie