Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04000 IP40 STD04GRI CEN PARETE - B04000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892040005

Artikelnummer

IBOB04000

Herstellernummer

B04000

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

140 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

86 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

138 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

86 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

sonstige

Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 04 GRI

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie