BOCCHIOTTI SPA - IBOB03594 SRCNI B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Farbe - braun
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892567274
Artikelnummer
IBOB03594
Herstellernummer
B03594
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
68 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Montagerichtung:
vertikal
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
8014
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


