Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03593 SRCNI W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03593

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03593 SRCNI W SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892567243

Artikelnummer

IBOB03593

Herstellernummer

B03593

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

68 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm e profondità di 43 mm, progettata per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie