Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03588 SCNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03588

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03588 SCNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - braun

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892567090

Artikelnummer

IBOB03588

Herstellernummer

B03588

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

68 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

braun

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

8014

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TCN marrone SCNI 4-3 B

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie