Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03586 SBNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03586

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03586 SBNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 6

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892567038

Artikelnummer

IBOB03586

Herstellernummer

B03586

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

6

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

anthrazit

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7021

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm, progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie