Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03498 GFN GIUNTO FONDO - B03498

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03498 GFN GIUNTO FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65.5 mm

  • Tiefe - 12 mm

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892034981

Artikelnummer

IBOB03498

Herstellernummer

B03498

Hersteller

HBO

Höhe:

65.5 mm

Tiefe:

12 mm

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Giunto base per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TBN e TCN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa e cornice. Realizzato in materiale plastico di colore grigio, offre protezione IP40, non propaga la fiamma e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie