Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03492 ACQN W RACCORDO COR - B03492

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03492 ACQN W RACCORDO COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 68.5 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892034929

Artikelnummer

IBOB03492

Herstellernummer

B03492

Hersteller

HBO

Breite:

68.5 mm

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Raccordo per canale cornice TCN bianco ACQN W
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie