Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03476 RN 6-4 W RIDUZIONE - B03476

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Oberteilbreite - 171 mm

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

  • Länge - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892034769

Artikelnummer

IBOB03476

Herstellernummer

B03476

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

6

Oberteilbreite:

171 mm

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

68 mm

Breite der Öffnung:

108 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

Riduzione universale da 6 a 4 moduli per scatole porta apparecchi SBA6 della linea TBA-Art. Progettata per adattare l’interasse da 100 mm (6 moduli) a 108 mm (4 moduli), garantisce un'installazione precisa e sicura. Realizzata in ABS resistente, nel colore bianco RAL 9001, si integra perfettamente nella scatola SBA6, mantenendo uniformità estetica e funzionalità.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie