Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03402 SBA8 W SCAT.P.APP. - B03402

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03402 SBA8 W SCAT.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 8

  • Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892034028

Artikelnummer

IBOB03402

Herstellernummer

B03402

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

127 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

8

Höhe Sockelleistenkanal:

28 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 8 moduli (4+4 con interasse 108 mm) progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie