BOCCHIOTTI SPA - IBOB03285 GCN W GIUNTO COR. - B03285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 74 mm
Tiefe - 22 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892032857
Artikelnummer
IBOB03285
Herstellernummer
B03285
Hersteller
HBO
Höhe:
74 mm
Tiefe:
22 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.


