Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03284 GBN B GIUNTO BAT. - B03284

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03284 GBN B GIUNTO BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe - braun

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • RAL-Nummer - 8014

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032840

Artikelnummer

IBOB03284

Herstellernummer

B03284

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe:

braun

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

8014

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore marrone RAL 8014, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie