BOCCHIOTTI SPA - IBOB03283 GBN A GIUNTO BAT. - B03283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Tiefe - 81 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Packung
1 ST
EAN
8015892032833
Artikelnummer
IBOB03283
Herstellernummer
B03283
Hersteller
HBO
Höhe:
22 mm
Tiefe:
81 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


