Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03282 GBN W GIUNTO BAT. - B03282

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03282 GBN W GIUNTO BAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032826

Artikelnummer

IBOB03282

Herstellernummer

B03282

Hersteller

HBO

Höhe:

84 mm

Tiefe:

25 mm

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.